Startseite

ABB SPA - ABBEN1204K KIT AERAZ.+FILTRO+VENT.230V 204X204(LXL)

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN1204K KIT AERAZ.+FILTRO+VENT.230V 204X204(LXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 135 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 204 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646747426

Artikelnummer

ABBEN1204K

Herstellernummer

EN1204K

Hersteller

ABB

Volumenstrom, freiblasend:

135 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

204 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

204 mm

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

98 mm

Bemessungsleistung:

17 W

Geräuschemission:

50 dB(A)

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Ventilatore per armadi ABB tipo/modello KIT AERAZ. FILTRO VENT.230V 204X204(LXL)