Startseite

ABB SPA - ABBEN1105K KIT AERAZ.+FILTRO+VENT.230V 105X105(LXL) - EN1105K

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN1105K KIT AERAZ.+FILTRO+VENT.230V 105X105(LXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 30 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 105 mm

  • Breite - 105 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646747327

Artikelnummer

ABBEN1105K

Herstellernummer

EN1105K

Hersteller

ABB

Volumenstrom, freiblasend:

30 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

105 mm

Breite:

105 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Mit Filter:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Tiefe:

67 mm

Dachlüfter:

nein

Bemessungsleistung:

10 W

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Ventilatore per armadi ABB tipo/modello KIT AERAZ. FILTRO VENT.230V 105X105(LXL)