ABB SPA - ABBEN0482K CAP.VENT.115V-50HZ 375X295X119 (LXLXP) - EN0482K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 590 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 370 mm
Breite - 290 mm
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646747495
Artikelnummer
ABBEN0482K
Herstellernummer
EN0482K
Hersteller
ABB
Volumenstrom, freiblasend:
590 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
370 mm
Breite:
290 mm
Schutzart (IP):
IP43
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115...115 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mit Filter:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115...115 V
Tiefe:
5 mm
Dachlüfter:
ja
Bemessungsleistung:
71 W
Geräuschemission:
61 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
RAL-Nummer:
7035


