Startseite

ABB SPA - ABBEN0481K CAPPA AERAZIONE 375X295X119 (LXLXP) - EN0481K

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN0481K CAPPA AERAZIONE 375X295X119 (LXLXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 375 mm

  • Breite - 295 mm

  • Farbe - grau

  • Montageart - Schraubbefestigung

  • Geeignet für Wandeinbau - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646747310

Artikelnummer

ABBEN0481K

Herstellernummer

EN0481K

Hersteller

ABB

Höhe:

375 mm

Breite:

295 mm

Farbe:

grau

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mit Filter:

nein

Tiefe:

119 mm

Dachlüfter:

ja

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Ventilatore per armadi ABB tipo/modello CAPPA AERAZIONE 375X295X119 (LXLXP)