ABB SPA - ABBEN0204K GRIGLIA+FILTRO ARIA 204X204 (LXL) - EN0204K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 214 mm
Höhe - 204 mm
Tiefe - 0.21 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646747280
Artikelnummer
ABBEN0204K
Herstellernummer
EN0204K
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
214 mm
Höhe:
204 mm
Tiefe:
0.21 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
nein
Filterklasse:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Griglia completa di filtro per ventilazione armadio LxL: 204x204


