Startseite

ABB SPA - ABBEN 884 1 Verriegelung - EN 884 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 884 1 Verriegelung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hilfskontakte anbaubar - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500222102

Artikelnummer

ABBEN 884 1

Herstellernummer

EN 884 1

Hersteller

ABB

Hilfskontakte anbaubar:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Codice Ordine: EN 884 1 - Contattori oltre 100A-Contattori AF09…AF2650 - Accessori-Interblocchi tra due contattori

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie