Startseite

ABB SPA - ABBEN 880 9 VM750V INTERB.MEC. AF400/1250 X 2 AF SOV - EN 880 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 880 9 VM750V INTERB.MEC. AF400/1250 X 2 AF SOV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hilfskontakte anbaubar - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500222126

Artikelnummer

ABBEN 880 9

Herstellernummer

EN 880 9

Hersteller

ABB

Hilfskontakte anbaubar:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Codice Ordine: EN 880 9 - Contattori oltre 100A-Contattori AF09…AF2650 - Accessori-Interblocchi tra due contattori

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie