Startseite

ABB SPA - ABBEN 419 6 UA75-30-00 24 V/50-60 CONTATTORI SERIE U - EN 419 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 419 6 UA75-30-00 24 V/50-60 CONTATTORI SERIE U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522097811

Artikelnummer

ABBEN 419 6

Herstellernummer

EN 419 6

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

50 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

CONTATTORE PER CONDENSATORE UA75-30-00 24 V 50-60 CONTATTORI SERIE U