ABB SPA - ABBEN 418 8 UA75-30-00-RA 400V/50-60HZ CONTATT.SERIE - EN 418 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 400...415 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Packung
1 ST
EAN
3471522305855
Artikelnummer
ABBEN 418 8
Herstellernummer
EN 418 8
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
400...415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
50 kvar
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0