Startseite

ABB SPA - ABBEN 415 4 UA63-30-00-RA 400V/50-60HZ CONTATT.SERIE

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 415 4 UA63-30-00-RA 400V/50-60HZ CONTATT.SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 400...415 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522304858

Artikelnummer

ABBEN 415 4

Herstellernummer

EN 415 4

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

400...415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

45 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

CONTATTORE PER CONDENSATORE UA63-30-00-RA 400V 50-60HZ CONTATT.SERIE