Startseite

ABB SPA - ABBEN 411 3 UA50-30-00-RA 230V/50-60HZ CONTATT.SERIE - EN 411 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 411 3 UA50-30-00-RA 230V/50-60HZ CONTATT.SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522303806

Artikelnummer

ABBEN 411 3

Herstellernummer

EN 411 3

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

40 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

CONTATTORE PER CONDENSATORE UA50-30-00-RA 230V 50-60HZ CONTATT.SERIE