ABB SPA - ABBEN 403 0 UA75-30-00 230-240V 50HZ / 240-260V 60HZ - EN 403 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240...260 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Packung
1 ST
EAN
3471522097880
Artikelnummer
ABBEN 403 0
Herstellernummer
EN 403 0
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240...260 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
50 kvar
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0