ABB SPA - ABBEM 362 9 VM3 INTERBLOCCO MECCANICO CONTATTORI AS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hilfskontakte anbaubar - nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
10 ST
EAN
3471523095069
Artikelnummer
ABBEM 362 9
Herstellernummer
EM 362 9
Hersteller
ABB
Hilfskontakte anbaubar:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Interblocco meccanico per interruttori ABB tipo/modello VM3 INTERBLOCCO MECCANICO CONTATTORI AS