Startseite

ABB SPA - ABBEH 752 7 CT8-V/1000 IPRIM 1000 A, CLASSE 0,5 - 10

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEH 752 7 CT8-V/1000 IPRIM 1000 A, CLASSE 0,5 - 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 50 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542609100

Artikelnummer

ABBEH 752 7

Herstellernummer

EH 752 7

Hersteller

ABB

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

50 VA

Öffnungsdurchmesser:

35 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

37.7...37.7 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

80.6...80.6 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Mit Kupferschiene:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

Utilizzati per trasformare correnti primarie (max. 6000A) in basse correnti secondarie .../5A e .../1A alimentando indirettamente apparecchi di misura di tipo analogico e digitale, sono disponibili sia con primario avvolto sia con primario passante. Nel primo caso sono forniti insieme alla barra o al morsetto primario; nel secondo prevedono un foro in cui inserire la barra o il cavo che costituisce il primario.