ABB SPA - ABBEH 720 4 CT6/600 IPRIM 600 A, CLASSE 0,5 - 10VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 50 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Packung
1 ST
EAN
8012542605904
Artikelnummer
ABBEH 720 4
Herstellernummer
EH 720 4
Hersteller
ABB
Ausführung:
Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
50 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
64.7...64.7 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
22.5...22.5 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1