Startseite

ABB SPA - ABBEH 518 2 TI 5-S TRASFORMATORI MEDICALI 5KVA CON S - EH 518 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEH 518 2 TI 5-S TRASFORMATORI MEDICALI 5KVA CON S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Mit Starteingang:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

nein

Rückfallverzögerung:

0...0 s

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Breite:

240 mm

Höhe:

380 mm

Tiefe:

150 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza ABB tipo/modello TI 5-S TRASFORMATORI MEDICALI 5KVA CON S