Startseite

ABB SPA - ABBEG 273 5 Amperemeter analog

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEG 273 5 Amperemeter analog

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...10000 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Verlustleistung - 0.7 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542546504

Artikelnummer

ABBEG 273 5

Herstellernummer

EG 273 5

Hersteller

ABB

Messbereich:

0...10000 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

0.7 W

Spannungsart:

AC

Überstromskala:

nein

Geeicht:

ja

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

Amperometro in c.a. (1In) senza scala per scale SCL-A1/72 (Dim.72x72)