Startseite

ABB SPA - ABBEE 623 3 OHBS12 Maniglia diretta nera OT 16?40

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 623 3 OHBS12  Maniglia diretta nera OT 16?40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

6417019416151

Artikelnummer

ABBEE 623 3

Herstellernummer

EE 623 3

Hersteller

ABB

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia diretta per OT16...40F3/F4, lucchettabile, lunghezza 37mm, colore nero, installabile direttamente sul frontale del sezionatore, Albero non necessario.