Startseite

ABB SPA - ABBEE 307 3 OHRS3 MANIGLIA

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 307 3 OHRS3 MANIGLIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019423128

Artikelnummer

ABBEE 307 3

Herstellernummer

EE 307 3

Hersteller

ABB

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Rossa, lunghezza 39 mm, profondità 18 mm.