ABB SPA - ABBEE 286 9 OS25FF1210-2 SEZ. FUSIBILATO NFC 25A 3P - EE 286 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - 10x38 mm
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6417019174068
Artikelnummer
ABBEE 286 9
Herstellernummer
EE 286 9
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
10x38 mm
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


