Startseite

ABB SPA - ABBED 413 0 Raum Master, Premium, REG - ED 413 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBED 413 0 Raum Master, Premium, REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779665674

Artikelnummer

ABBED 413 0

Herstellernummer

ED 413 0

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

12

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Anzahl der Eingänge:

18

Anzahl der Ausgänge:

21

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

RM S2.1 ROOM MASTER PREMIUM PER CENTRALE DI COMANDO PER SISTEMI BUS