ABB SPA - ABBEA6061 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 600X600MM(HXL) - EA6061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 600 mm
Breite - 600 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646678942
Artikelnummer
ABBEA6061
Herstellernummer
EA6061
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
PIASTRA DI FONDO PARZIALE 600X600MM(HXL) PER ARMADI


