ABB SPA - ABBEA3061 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 300X600MM(HXL) - EA3061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 300 mm
Breite - 600 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646678928
Artikelnummer
ABBEA3061
Herstellernummer
EA3061
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
PIASTRA DI FONDO PARZIALE 300X600MM(HXL) PER ARMADI


