ABB SPA - ABBEA2062 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 200X600MM(HXL) - EA2062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Breite - 600 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646705433
Artikelnummer
ABBEA2062
Herstellernummer
EA2062
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
PIASTRA DI FONDO PARZIALE 200X600MM(HXL) PER ARMADI


