ABB SPA - ABBEA1910 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 1800X1000MM(HXL) - EA1910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 1700 mm
Breite - 1000 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
337 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646677365
Artikelnummer
ABBEA1910
Herstellernummer
EA1910
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
1700 mm
Breite:
1000 mm
Lochung:
nein
PIAST.FONDO MAGG BINARI 1800X1000MM(HXL) PER ARMADI


