ABB SPA - ABBEA1616 PIASTRA DI FONDO 1600X600MM (HXL) - EA1616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1474 mm
Breite - 491 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
154 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646725462
Artikelnummer
ABBEA1616
Herstellernummer
EA1616
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1474 mm
Breite:
491 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
PIASTRA DI FONDO 1600X600MM (HXL) PER ARMADI


