ABB SPA - ABBEA1081 PIASTRA FONDO PARZIALE 1000X800MM (HXL) - EA1081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 1000 mm
Breite - 800 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8015646724878
Artikelnummer
ABBEA1081
Herstellernummer
EA1081
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
1000 mm
Breite:
800 mm
Lochung:
nein
PIASTRA FONDO PARZIALE 1000X800MM (HXL) PER ARMADI


