ABB SPA - ABBDS1C16A30 DS201 INT.DIFF.MAGN. 6KA 1P+N A C16 30M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Polzahl (gesamt) - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Serie DS201
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012542152255
Artikelnummer
ABBDS1C16A30
Herstellernummer
DS1C16A30
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom:
16 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
69 mm
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2