Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBDS1B16A30 FI/LS-Schalter - DS1B16A30

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBDS1B16A30 FI/LS-Schalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542655602

Artikelnummer

ABBDS1B16A30

Herstellernummer

DS1B16A30

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Energiebegrenzungsklasse:

3

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50/60 Hz

Auslösecharakteristik:

B

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

69 mm

Fehlauslöseschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE MODELLO DS201 INT.DIFF.MAGN. 6KA 1P+N A B16 30M AUTOMATICO DIFFERENZIALE MODULARE