Startseite

ABB SPA - ABBCPS8B-100-CV0 CALZA TRECCIATA UL94V0 RW D.8MM 100M BK - CPS8B-100-CV0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - universal

  • Länge - 100000 mm

  • Bauform - Schutzband

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363149798

Artikelnummer

ABBCPS8B-100-CV0

Herstellernummer

CPS8B-100-CV0

Hersteller

ABB

Geeignet für:

universal

Länge:

100000 mm

Bauform:

Schutzband

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

sonstige

Protezione per cavi per canali da parete o soffitto ABB tipo/modello CALZA TRECCIATA UL94V0 RW D.8MM 100M BK