ABB SPA - ABBCPS50W-15-FR-EU CALZA AVVOLGENTE BIND-IT RW D.50MM 15M B - CPS50W-15-FR-EU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - universal
Länge - 15000 mm
Bauform - Schutzband
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - nein
Packung
2 ST
EAN
5414363609803
Artikelnummer
ABBCPS50W-15-FR-EU
Herstellernummer
CPS50W-15-FR-EU
Hersteller
ABB
Geeignet für:
universal
Länge:
15000 mm
Bauform:
Schutzband
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
sonstige
Codice Ordine: CPS50W-15-FR-EU - Calza auto-avvolgente Bind-it®, realizzata in poliestere mono e multifilamento, ritardante alla fiamma, specifica per settore ferroviario, diametro nominale 50mm, lunghezza 15m, colore nero
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


