Startseite

ABB SPA - ABBCPS38W-15-FR-EU CALZA AVVOLGENTE BIND-IT RW D.38MM 15M B - CPS38W-15-FR-EU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - universal

  • Länge - 15000 mm

  • Bauform - Schutzband

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 2 M

EAN

5414363609797

Artikelnummer

ABBCPS38W-15-FR-EU

Herstellernummer

CPS38W-15-FR-EU

Hersteller

ABB

Geeignet für:

universal

Länge:

15000 mm

Bauform:

Schutzband

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

sonstige

Codice Ordine: CPS38W-15-FR-EU - Calza auto-avvolgente Bind-it®, realizzata in poliestere mono e multifilamento, ritardante alla fiamma, specifica per settore ferroviario, diametro nominale 38mm, lunghezza 15m, colore nero

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie