ABB SPA - ABBCPS30G-25 CALZA TRECCIATA D.30MM 25M GY - CPS30G-25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - universal
Länge - 25000 mm
Bauform - Schutzband
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
5414363103417
Artikelnummer
ABBCPS30G-25
Herstellernummer
CPS30G-25
Hersteller
ABB
Geeignet für:
universal
Länge:
25000 mm
Bauform:
Schutzband
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Codice Ordine: CPS30G-25 - Calza trecciata in poliestere, diametro nominale 30mm, lunghezza 25m, colore grigio
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


