ABB SPA - ABBCPS30B-25 CALZA TRECCIATA D.30MM 25M BK - CPS30B-25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - universal
Länge - 25000 mm
Bauform - Schutzband
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
5414363103394
Artikelnummer
ABBCPS30B-25
Herstellernummer
CPS30B-25
Hersteller
ABB
Geeignet für:
universal
Länge:
25000 mm
Bauform:
Schutzband
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
sonstige
Codice Ordine: CPS30B-25 - Calza trecciata in poliestere, diametro nominale 30mm, lunghezza 25m, colore nero
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


