Startseite

ABB SPA - ABBCPS29W-15-EU CALZA AVVOLGENTE BIND-IT D.29MM 15M BK - CPS29W-15-EU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - universal

  • Länge - 15000 mm

  • Bauform - Schutzband

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 2 ST

EAN

5415022045420

Artikelnummer

ABBCPS29W-15-EU

Herstellernummer

CPS29W-15-EU

Hersteller

ABB

Geeignet für:

universal

Länge:

15000 mm

Bauform:

Schutzband

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

sonstige

Codice Ordine: CPS29W-15-EU - Calza auto-avvolgente Bind-it®, realizzata in poliestere mono e multifilamento, diametro nominale 29mm, lunghezza 15m, colore nero

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie