Startseite

ABB SPA - ABBCPS25G-50-CV0 CALZA TRECCIATA UL94V0 RW D.25MM 50M GY - CPS25G-50-CV0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - universal

  • Länge - 50000 mm

  • Bauform - Schutzband

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

5415022131024

Artikelnummer

ABBCPS25G-50-CV0

Herstellernummer

CPS25G-50-CV0

Hersteller

ABB

Geeignet für:

universal

Länge:

50000 mm

Bauform:

Schutzband

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Codice Ordine: CPS25G-50-CV0 - Calza trecciata in poliestere, ritardante alla fiamma con grado di autoestinguenza UL94V0, specifica per settore ferroviario, diametro nominale 25mm, lunghezza 50m, colore grigio

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie