Startseite

ABB SPA - ABBCPS25B-25 CALZA TRECCIATA D.25MM 25M BK - CPS25B-25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - universal

  • Länge - 25000 mm

  • Bauform - Schutzband

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363103363

Artikelnummer

ABBCPS25B-25

Herstellernummer

CPS25B-25

Hersteller

ABB

Geeignet für:

universal

Länge:

25000 mm

Bauform:

Schutzband

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Protezione per cavi per canali da parete o soffitto ABB tipo/modello CALZA TRECCIATA D.25MM 25M BK