ABB SPA - ABBCPS20B-25 CALZA TRECCIATA D.20MM 25M BK - CPS20B-25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - universal
Länge - 25000 mm
Bauform - Schutzband
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
5414363103325
Artikelnummer
ABBCPS20B-25
Herstellernummer
CPS20B-25
Hersteller
ABB
Geeignet für:
universal
Länge:
25000 mm
Bauform:
Schutzband
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
sonstige
Codice Ordine: CPS20B-25 - Calza trecciata in poliestere, diametro nominale 20mm, lunghezza 25m, colore nero
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


