Startseite

ABB SPA - ABBCPS15B-50-CV0 CALZA TRECCIATA UL94V0 RW D.15MM 50M BK - CPS15B-50-CV0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCPS15B-50-CV0 CALZA TRECCIATA UL94V0 RW D.15MM 50M BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - universal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Bauform - Schutzband

  • Länge - 50000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363149637

Artikelnummer

ABBCPS15B-50-CV0

Herstellernummer

CPS15B-50-CV0

Hersteller

ABB

Geeignet für:

universal

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Bauform:

Schutzband

Länge:

50000 mm

Farbe:

schwarz

Protezione per cavi per canali da parete o soffitto ABB tipo/modello CALZA TRECCIATA UL94V0 RW D.15MM 50M BK