Startseite

ABB SPA - ABBCPS15B-50 CALZA TRECCIATA D.15MM 50M BK - CPS15B-50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - universal

  • Länge - 50000 mm

  • Bauform - Schutzband

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363103295

Artikelnummer

ABBCPS15B-50

Herstellernummer

CPS15B-50

Hersteller

ABB

Geeignet für:

universal

Länge:

50000 mm

Bauform:

Schutzband

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

sonstige

Codice Ordine: CPS15B-50 - Calza trecciata in poliestere, diametro nominale 15mm, lunghezza 50m, colore nero

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie