Startseite

ABB SPA - ABBCPS10G-100 CALZA TRECCIATA D.10MM 100M GY - CPS10G-100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - universal

  • Länge - 100000 mm

  • Breite - 7 mm

  • Bauform - Schutzband

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363103233

Artikelnummer

ABBCPS10G-100

Herstellernummer

CPS10G-100

Hersteller

ABB

Geeignet für:

universal

Länge:

100000 mm

Breite:

7 mm

Bauform:

Schutzband

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Codice Ordine: CPS10G-100 - Calza trecciata in poliestere, diametro nominale 10mm, lunghezza 100m, colore grigio

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie