ABB SPA - ABBCPS10B-100 CALZA TRECCIATA D.10MM 100M BK - CPS10B-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - universal
Länge - 100000 mm
Bauform - Schutzband
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
5414363103219
Artikelnummer
ABBCPS10B-100
Herstellernummer
CPS10B-100
Hersteller
ABB
Geeignet für:
universal
Länge:
100000 mm
Bauform:
Schutzband
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
sonstige
Codice Ordine: CPS10B-100 - Calza trecciata in poliestere, diametro nominale 10mm, lunghezza 100m, colore nero
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


