Startseite

ABB SPA - ABBCP131C10 PULSANTI CON TASTO A FILO LUMINOSO 24V- - CP131C10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 300 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500507292

Artikelnummer

ABBCP131C10

Herstellernummer

CP131C10

Hersteller

ABB

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

300 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

The CP1-31C-10 Pushbutton is: Pushbutton - Momentary - Flush - Clear - Illuminated - Chrome Metal - 1NO - 1 NO - 0 NC - , 24 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie