Startseite

ABB SPA - ABBCMIWS1S Iso-uberwachungsrelais - CMIWS1S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzableitkapazität - 10 µF

  • Ansprechwert Impedanz 1 - 1...100 kOhm

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Versorgungsspannung DC - 24...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779852609

Artikelnummer

ABBCMIWS1S

Herstellernummer

CMIWS1S

Hersteller

ABB

Netzableitkapazität:

10 µF

Ansprechwert Impedanz 1:

1...100 kOhm

Funktion:

für gemischte Netze

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung DC:

24...240 V

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzeige des Isolationswertes:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

22.5 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

103.7 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Spannungsmessbereich:

0...300 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

15...400 Hz

Codice Ordine: CMIWS1S - Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Monitoraggio dell’isolamento nei sistemi IT, CM-IWS.1S Sistemi IT fino a 250V c.a. e/o 300V c.c., da 1 a 100Kohm, alim. 24-240V c.a./c.c. - vite, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie