ABB SPA - ABBCMIWM11 CM-IWM.11 REL? ISOL. 1000VC.A./1500VC.C - CMIWM11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzableitkapazität - 3000 µF
Ansprechwert Impedanz 1 - 20...2000 kOhm
Funktion - für gemischte Netze
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Fehlerspeicherung möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
4013614515323
Artikelnummer
ABBCMIWM11
Herstellernummer
CMIWM11
Hersteller
ABB
Netzableitkapazität:
3000 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
20...2000 kOhm
Funktion:
für gemischte Netze
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzeige des Isolationswertes:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
90 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Höhe:
90 mm
Tiefe:
121 mm
Spannungsmessbereich:
0...1000 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
16...1000 Hz
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


