Startseite

ABB SPA - ABBCMIWM10 CM-IWM.10 REL? ISOL. 690VC.A./1000VC.C - CMIWM10

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMIWM10 CM-IWM.10 REL? ISOL. 690VC.A./1000VC.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzableitkapazität - 1000 µF

  • Ansprechwert Impedanz 1 - 20...2000 kOhm

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Fehlerspeicherung möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614515316

Artikelnummer

ABBCMIWM10

Herstellernummer

CMIWM10

Hersteller

ABB

Netzableitkapazität:

1000 µF

Ansprechwert Impedanz 1:

20...2000 kOhm

Funktion:

für gemischte Netze

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzeige des Isolationswertes:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

90 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Höhe:

90 mm

Tiefe:

121 mm

Spannungsmessbereich:

0...690 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

16...1000 Hz

Codice Ordine: CMIWM10 - Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Monitoraggio dell’isolamento nei sistemi IT, CM-IWM.10 Sistemi IT fino a 690V c.a. e/o 1000V c.c, da 1 a 250Kohm e/o 20-2000 Kohm, alim. 24 Vc.c.; 1000 micro Farad, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie