Startseite

ABB SPA - ABBCMIVNP CM-IVN.P ESP. PER CM-IWN 690VAC-1000VDC - CMIVNP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Drehstromnetze

  • Fehlerspeicherung möglich - ja

  • Anzeige des Isolationswertes - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779852678

Artikelnummer

ABBCMIVNP

Herstellernummer

CMIVNP

Hersteller

ABB

Funktion:

für Drehstromnetze

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzeige des Isolationswertes:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

45 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

104.8 mm

Spannungsmessbereich:

0...1000 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

15...400 Hz

Codice Ordine: CMIVNP - Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Monitoraggio dell’isolamento nei sistemi IT, CM-IVN.P Controllo di sistemi IT fino a 690V c.a. e/o 1000V c.c., unità di accoppiamento per CM-IWN.x - push-in, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie