Startseite

ABB SPA - ABBBVWD-P130GT-11 RACC. 90G DN10 PG13,5 PA6 BK IP66 - BVWD-P130GT-11

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBVWD-P130GT-11 RACC. 90G DN10 PG13,5 PA6 BK IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Innengewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

7630030228926

Artikelnummer

ABBBVWD-P130GT-11

Herstellernummer

BVWD-P130GT-11

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Winkel

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Innengewinde

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

11 mm

Gesamtlänge:

34 mm

Gesamthöhe:

42.5 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Pressatubo per guaina plastica corrugata ABB tipo/modello RACC. 90G DN10 PG13 5 PA6 BK IP66