ABB SPA - ABBBVND-P296GT RACCORDO DN36 PG29 PA6 BK IP66 - BVND-P296GT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Innengewinde
Packung
20 ST
EAN
7630030213250
Artikelnummer
ABBBVND-P296GT
Herstellernummer
BVND-P296GT
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
67.5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


