Startseite

ABB SPA - ABBBR0400 N.2 BARRE PIATTE 400A L=1750 - BR0400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 400 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 10 mm

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 1750 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646619143

Artikelnummer

ABBBR0400

Herstellernummer

BR0400

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

400 A

Ausführung:

flach

Länge:

10 mm

Breite:

25 mm

Höhe:

1750 mm

Flexibel:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Barre di distribuzione piatte

ABB SPA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie